ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ステンレスGタッピング 50個入り
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55763907
品番
SUS-GT-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
ステンレス製ハシゴ柱(SUS-GPH)、またはステンスリムダボ柱(SUS-GPY)を木製妻板に固定するための専用タッピングビス(一般規格品)
材質
ステンレス
色
ステンレス色
適合ビット
2番
サイズ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応