SUS-NR-6 ステンレスナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764293 SUS-NR-6 ステンレスナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764293

ステンレスナローサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55764293 品番 SUS-NR-6
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質SUS304 長さ(mm)2400 厚さ(mm)1.5 ステンレスヘアーライン サイズ2400 ねじ穴数11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする