ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ステンレスロッドフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
100
注文コード
55764467
品番
SUS-4R
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
厚さ(mm)
(コの字)3.0
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
100
呼び寸法
100
RoHS指令(10物質対応)
対応