NSH スラックスハンガー本体 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764948 NSH スラックスハンガー本体 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764948

スラックスハンガー本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55764948 品番NSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品組立用ねじセット 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(mm)1800 クローム 適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.6t、角パイプ16×16×1.6t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする