ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
スリムアップフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55765002
品番
SUH
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
クローム
サイズ
150
呼び寸法
150
線径(Φmm)
5
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.0
適合
SLB-14
RoHS指令(10物質対応)
対応