SA-14 スリムバーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765142 SA-14 スリムバーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765142

スリムバーブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55765142 品番 SA-14
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
適合SLB-14 材質スチール 厚さ(mm)3.0 クローム サイズ50 呼び寸法50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする