スリムブラケット

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)180 Aニッケルサテン 仕上ニッケルサテン 注文コード55765237 品番B-110
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は寸法・色・仕上など43種類から選べます 他の種類を見る

クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付

材質(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂 仕上ニッケルサテン 寸法(mm)180 Aニッケルサテン サイズ180 用途ガラス棚用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
室内の棚

狭い廊下に設置したかったので、奥行きがないものを探していました。インテリア的にグッドです。

対象商品:
55765167
2020-02-28
用途:
ガンラック(エアガン)のフックとして利用
chronity 様 (その他業種)

壁にエアガンを飾るのに丁度いいのですが、ブラケットの脱落防止ができるようなアイテムがあれば更に使いやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
55765203
2020-02-28
用途:
棚作り
飲食業

クッション材がかなり良いです。棚板が滑りません。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
55765167
2020-01-09
用途:
壁棚に使用。
サービス業

小さいサイズもあってミニカーを飾る棚にとても使いやすい。

対象商品:
58935816
2019-07-07
用途:
可動棚の棚受け
建設業・工事業

予想通りでしたが、もう少しがたつきが、小さくてもいいと思います。棚板をセットしての使用では、問題なく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58935861
2019-09-30
用途:
可動棚の追加

安価で納期も早く可動棚の追加には便利で使い勝手も良いです

対象商品:
58855246
2015-10-14
用途:
ショップの棚受け
卸売・小売業

予定通りです。
よい感じに使えました

対象商品:
58935825
2016-09-29
用途:
製造業

値段はホームセンターと同じぐらいなのでお買い得感はない、むしろホームセンターの方がストッパーが付いていて良かった、失敗したみたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする