ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ソフトキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55765754
品番
GM
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
アウトレット
¥139
¥
80
バスケットに入れる
サイズ
25
呼び寸法
25
適合パイプ
SB-24
材質
ニトリルゴム
色
黒ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応