ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ソフトキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1424
注文コード
55765772
品番
GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1424
呼び寸法
1424
適合パイプ
SB-24
材質
ニトリルゴム
色
黒ゴム