曜日別特売
BWF-06 ソフトサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765876

BWF-06 ソフトサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765876
BWF-06 ソフトサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765876

ソフトサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじ穴数9注文コード55765876品番BWF-06
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱
Bスリット
シングルスリット

用途スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用)クロームねじ穴数9材質スチール異型材厚さ(mm)2適合ねじAT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)サイズ(mm)1820RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※TPL加工製品装着不適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする