ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ソフトサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
ねじ穴数
11
注文コード
55765885
品番
BWF-06
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱
Bスリット
シングルスリット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用)
色
クローム
ねじ穴数
11
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
適合ねじ
AT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
サイズ(mm)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TPL加工製品装着不適