※品番をご確認下さい
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
タッチストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
32
色
クローム
注文コード
55765912
品番
TSS
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
呼び・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
色
クローム
呼び
32
適合パイプ
SB-32
材質(フタ)
スチール(3.2t)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(板バネ)
ステンレス
注意
※相手パイプにZ加工必要