※品番をご確認下さい

TSS タッチストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765928 TSS タッチストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765928 TSS タッチストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765928 TSS タッチストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765928

タッチストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び24 Aニッケルサテン 注文コード55765928 品番TSS
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は呼び・色など6種類から選べます 他の種類を見る
用途
挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
Aニッケルサテン 呼び24 適合パイプSB-24 材質(フタ)スチール(3.2t) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(板バネ)ステンレス
注意
※相手パイプにZ加工必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする