※品番をご確認下さい
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
タッチストッパー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
24
色
APゴールド
注文コード
55765946
品番
TSS
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
呼び・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
色
APゴールド
呼び
24
適合パイプ
SB-24
材質(フタ)
スチール(3.2t)
材質(板バネ)
ステンレス
注意
※相手パイプにZ加工必要