ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55766016
品番
M6CC
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
用途
ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ
付属品
クッション
材質
スチール
色
APゴールド
ねじピッチ(mm)
1.0
適合ビット
2番
サイズ(mm)
20
ねじサイズ
M6
材質(クッション)
EVA樹脂