ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ダボハットワッシャ付ELエンディング M6ZC 10個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55766043
品番
M6ZC
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじサイズ
M6
用途
ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用連結ボルト
付属品
クッション
材質
スチール
色
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.0
サイズ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
EVA樹脂