ダボ付きウッドブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55766086 品番 A-15S
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
呼び寸法300 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 クローム サイズ300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする