ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
ダボ付きウッドブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55766104
品番
A-15S
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び寸法
400
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
400
RoHS指令(10物質対応)
対応