ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
チェーロシーリングレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55766323
品番
CI-AR
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
レール連結用ピン2本
材質
精密アルミ押出し成型材
長さ(mm)
1350
寸法(mm)
1350
色
ステンレス色
取付穴数
9
取付ピッチ(mm)
150
注意
※危険ですのでレールの固定は300ピッチ以下で固定してください。