商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード55766794品番MY1B25G-300LZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど106種類から選べます他の種類を見る ・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。