ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
チェーロロッドスペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55766804
品番
CI-RS
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
適合
CI-AR、CI-CB
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
色
HL
サイズ
50