ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
チェーロ天井ジョイント金具 シングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55766917
品番
CI-CS
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
付属品
M6キャップボルト、M6曲げ板ナット各2個
材質
スチール鋼
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
25
色
ユニクロ
サイズ
25
適応下地
市販材 野縁19×25専用