チェーロ天井ジョイント金具 ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55766926 品番CI-CW
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
付属品M6キャップボルト、M6曲げ板ナット各3個 材質スチール鋼 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)25 ユニクロ サイズ25 適応下地市販材 野縁19×25専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする