ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
チェーロ天井パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55766935
品番
CI-P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
適合
(タッピング)MU-NT
材質
紙貼り鋼板ブレーキ曲げ製品
厚さ(mm)
9.5
寸法(mm)
9.5
色
紙貼り鋼板
板厚(mm)
1.0
適応下地
市販材 野縁19×25専用