商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)350注文コード55767266品番MY1B25G-350Z
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど106種類から選べます他の種類を見る ・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。