ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チャンネルペッカーサポート
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
17
ねじ穴数
2
色
APゴールド
注文コード
55767477
品番
PSF-17
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ねじ穴数・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール異型材
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
1200
色
APゴールド
タイプ
17
ねじ穴数
2