ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ディスプレイスタンド シューズ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55767662
品番
DP-S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
付属品
クッション、3.0mmレンチ
材質
スチール
色
クローム
プレート寸法(mm)
50×200×2t
ベース厚さ(mm)
3
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t