ディスプレイスタンド シューズ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55767678 品番 DP-S
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
付属品クッション、3.0mmレンチ 材質スチール Aニッケルサテン プレート寸法(mm)50×200×2t ベース厚さ(mm)3 適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする