ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列・ディスプレイ用品
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 服飾雑貨ディスプレイ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 財布・バッグ用
ディスプレイスタンド バック用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55767687
品番
DP-B
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
付属品
クッション、3.0mmレンチ
材質
スチール
色
クローム
ベース厚さ(mm)
3
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t