ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
デルウーモパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55767757
品番
DE-P
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
紙貼り鋼板ブレーキ曲げ製品
長さ(mm)
650
寸法(mm)
650
色
紙貼り鋼板
寸法(幅W×厚さ)(mm)
100×12.5
取付穴数
12
ねじ穴数
8