ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
パイプガードフィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55768387
品番
PGF-T
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途
Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム
材質
非塩ビ系樹脂
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.2
サイズ(mm)
950
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼る前にパイプのホコリや油分を除去してください。
※気泡が入ってしまった場合は針で小さな穴をあけて、抜き出してください。
※フッ素系・シリコン系塗装には密着しない事があります。また、気温10度以下の環境では密着しにくくなりますのでドライヤーなどで暖めて貼りこんでください。