A-171S ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55768992

ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ270 注文コード55768992 品番A-171S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は材質・サイズ・使用方法など45種類から選べます 他の種類を見る

安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

呼び寸法270 クローム サイズ270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55769132
2023-11-02
用途:
土間ハンガー掛け
その他業種

安定の品質 頑丈です 細いパイプのバリエーションがあったらいいなとおもいます

2人が参考にしています
対象商品:
52799538
2019-06-08
用途:
洋服収納ハンガーラック
製造業

洋服収納用のハンガーラックに使用しました。Hバー用打ち込みナットのネジ付きを合わせて購入しました。取り付けも簡単で満足です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする