A-80S ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769236 A-80S ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769236

ハンガーブラケット A-80S

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55769236 品番 A-80S
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可

用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t 寸法(mm)(パイプ芯)90.5 クローム 呼び100 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※抜け止め(RKY・RPK)使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
DIY
農・林・水産業

洗濯物を室内干ししたくてDIYで2×4材とこの商品で作成しました。
見た目も良く満足のいく物干しを作ることが出来ました。

対象商品:
55769254
2025-05-05
用途:
衣装棚の増設
教育・研究機関

留め金も付いていて、完璧。別売りのパイプと組み合わせて、古着屋のような衣装棚が完成。

対象商品:
55769263
2024-06-30
用途:
引越し先のクローゼットに使用

価格も使いやすさも強度も必要十分でした。また購入すると思います。

対象商品:
55769288
2020-11-01
用途:
クローゼットのハンガーラック制作
エーワン高取 様 (不動産業)

迷った末に、沢山の洋服をかけるので
強度が必要だと思いこちらのサイズにした。
やはり正解!

1人が参考にしています
対象商品:
55769254
2022-02-03
用途:
クローゼットのハンガー掛け
楽になる整理収納屋 様 (サービス業)

お客様のお宅では厚みがあって使えませんでした。
自宅で使わせて頂きました

1人が参考にしています
対象商品:
55769288
2020-05-31
用途:
DIYに
その他業種

早い。商品到着が早い。さすが当日出荷。さすがモノタロウ。ただ、梱包状態についてはまちまちな事もあります。前回同じ物を同じ数買った時は全てひとつひとつ梱包されてたのに今回は4本まとめて包まれてました(汗)
まあでも、そこまで気にしないので到着が早かった事に免じて無かったことにします(笑)

2人が参考にしています
対象商品:
55769272
2020-03-07
用途:
ウォークインクローゼットのハンガーパイプ用

ブラケットのロックと、パイプのロックがあるのが良いです。

対象商品:
55769288
2019-10-03
用途:
事務所の棚
株式会社カイジャパン 様 (卸売・小売業)

やや頼りないかなと思っていたんですが、実物はしっかりしていて、期待以上の商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする