ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ハングロッド5/22 左右セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55769647
品番
DE-H522R/L
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
付属品
M5ビス2本、固定用3mmレンチ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
150
色
HL
サイズ
150