ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
フィスアームプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55769717
品番
FI-AP
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
長さ(mm)
200
色
ユニクロ
サイズ
200
プレート厚(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
16×16×1.6t