ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
フィスアームプレート19/19
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55769805
品番
FI-AP1919
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
長さ(mm)
350
色
ユニクロ
サイズ
350
プレート厚(mm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
19×19×1.6t