ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
フィスアームプレート19/19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55769823
品番
FI-AP1919
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
長さ(mm)
450
色
ユニクロ
サイズ
450
プレート厚(mm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
19×19×1.6t