FQB フィットクイックブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769893 FQB フィットクイックブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769893

フィットクイックブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55769893 品番 FQB
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要)
ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能
のみ寸0限定

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用) 付属品クッション 仕様ガラス棚、木棚兼用 材質スチール 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)(木棚設置用溝加工芯)256.5 全長(mm)261 クローム 呼び250 内寸法(mm)(ガラス設置用)252 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※開き止め(補強)バーは、FQ-4付きJPB-14(JPB-14 RFQ)以外、金具突起部が保護されないため使用不適
※PSL加工(PH加工)対応不可
※抜け止め使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする