ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
フェイスアウトハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2525
注文コード
55770024
品番
QU-FW1919
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
HL
サイズ
2525
呼び寸法
2525
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
250