大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カ-W ウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(240個)
長さ(mm)
4
注文コード
55770578
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
呼び径
2
寸法d(mm)
2
寸法k(mm)
0.7
寸法dk(Φmm)
4