ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
フォールドブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55770584
品番
B-138
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
中受け専用
呼び寸法
200
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
サイズ
200
RoHS指令(10物質対応)
対応