フォールドブラケット 左右セット B-032/033

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55770627 品番 B-032/033
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

Bタイプブラケットです。

呼び100 全長(mm)107 耐荷重(2ヶ当り)(kg)- 爪数2 クローム 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55770724
2024-08-14
用途:
オフィス棚作りに
その他業種

届くのに少し時間はかかりましたがいい品が届きました。

対象商品:
55770636
2022-11-24
用途:
造作工事の部材として
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン 様

過去にも購入したことのある部材でしたので安定した商品でした!ありがとうございました。またお願い致します。

対象商品:
55770627
2020-12-21
用途:
仕事部屋の備品整理用に
その他業種

壁に備品整理棚を設置するために購入しました。10-15cmのブランケットが近所になかなか売っていないので何度か購入させていただいてます。使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55770663
2020-12-30
用途:
シューズの在庫棚
ヤノスポーツ 様 (卸売・小売業)

2個セットなのが注文しやすくありがたい。
設置時の安定感がとてもよく、ぐらつきがありませんでした。

対象商品:
55770627
2020-07-30
用途:
たないたを作った
快孔堂 様

べつにかいぜんするところはないとおもいます。
左右セットになっているのがよいとおもいます。

対象商品:
55770654
2019-08-16
用途:
収納棚
その他業種

注文したらすぐに届き、作業に取り掛かることができました。
なかなかな下駄箱収納が出来上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55770645
2020-08-03
用途:
棚受け
その他業種

近所のホームセンターでこの商品シリーズしかなかったので、
同じ物をと思いモノタロウで購入しましたが、耐荷重はウッドブラケット A-32/A-33の方がいいです。
重い物をのせたかったので、失敗です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする