2X12 3カ-W ウスヒラリベット 大阪魂 55770630 2X12 3カ-W ウスヒラリベット 大阪魂 55770630 2X12 3カ-W ウスヒラリベット 大阪魂 55770630

3カ-W ウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(186個) 注文コード55770630 品番2X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量84種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 呼び径2 寸法d(mm)2 寸法k(mm)0.7 寸法dk(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする