ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
フォールドブラケット 左右セット B-132/133
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55770846
品番
B-132/133
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Bタイプブラケット。
B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
色
クローム
呼び
350
全長(mm)
357
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
29
爪数
3
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。