4.5X45 3カ-W ウスヒラリベット 大阪魂 55771007 4.5X45 3カ-W ウスヒラリベット 大阪魂 55771007 4.5X45 3カ-W ウスヒラリベット 大阪魂 55771007

3カ-W ウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(21個) 長さ(mm)45 注文コード55771007 品番4.5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 呼び径4.5 寸法d(mm)4.5 寸法k(mm)1.5 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする