PCH プライスカードホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55771038 PCH プライスカードホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55771038

プライスカードホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3065 注文コード55771038 品番PCH
参考基準価格(税別)¥115 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
この商品は呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質ABS樹脂 カードサイズ(mm)30×65 呼び3065 用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55771022
2020-06-05
用途:
プライスの差し替え時
サービス業

フックは丈夫なので壊れないのですが、プライスホルダーは、プラスチックなので先に壊れるので、プライスホルダーだけで購入できて良かったです。

対象商品:
55771022
2019-06-20
用途:
プライスカード設置

安価ですが問題なく使用できました。
数が足りなかったので再度購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする