ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の プライスレール/プライスカードホルダー
プライスカードホルダークリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55771056
品番
PCC
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
色
クリア
サイズ
3040
呼び寸法
3040
材質
透明樹脂
カードサイズ(mm)
30×40
RoHS指令(10物質対応)
対応