ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
色
クローム
注文コード
55772255
品番
XOS-25S-2025
参考基準価格(税別)
¥15,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
自動ロック式抜け止付き
材質
(爪部)スチール特殊鋼
長さ(mm)
895
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
895
色
クローム
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
240.5
パイプ寸法(mm)
(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応