ブラケットロッカー 10個入り LK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード55772386 品番LK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)

用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具 クローム 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ナット)真鍮 ねじサイズM3特殊ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応ブラケット(使用可否)については各相手製品要確認、また抜け止めとの併用不可の場合もあり合せて要確認
※内々独立仕様に使用する場合は、つまみを左右の内側に入れる施工の必要あり
※ダブルスリット(穴芯ピッチ8.5ミリ)の基礎支柱への装着不適(同一レベルでの装着不可注意)
※10mm落とし込み位置用製品との併用はバッティングするため使用不可(但し傾斜ブラケットの傾斜時は除く)
※PLPによるかしめ加工不可(但しLK加工をご指定の場合はメーカーにてPL用ネジに付け替えるため対応可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする