ブラケットロッカー 10個入り SL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード55772395 品番SL
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

のみ寸:0限定(但しPSL加工、あるいはPH加工を施したブラケットはのみ寸:4限定となる)

用途Rタイプブラケット、および自動ロック式抜け止め標準装備ブラケット用振れ止めパーツ 材質ポリカーボネート 透明 材質(本体)リカーボネート ねじピッチ(mm)0.7 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応ブラケット(使用可否)については各相手製品要確認
※内々独立仕様に使用する場合は、つまみを左右の内側に入れる施工の必要あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55772395
2021-01-10
用途:
がたつき防止

ハンガーブラケットA-80Sに使ってます。ハンガーブラケット単品ではどうしても左右にブレてしまいますが、これを使えばほぼなくなります。つまみを回すだけでなくドライバーを使ってしっかり締め付けることが必要な様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする